Beli Tapping Drill Sizes di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.799.900

  2. Magafor Mata Bor Countersink Classic Three Flute 4307 HSS Din 335 - C
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Magafor Mata Bor Countersink Classic Three Flute 4307 HSS Din 335 - C
    atribut:
    • Angle (°): 90
    • Material: HSS
    • Series: metric right hand cut
    • Drilling Tolerance Range: h9/z9
  3. Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)
    50%
    Mulai

    Rp94.900

    Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)
    Deskripsi:
    Suitable for blind hole tapping of middle carbon steel in low and middle speed tapping area.
  4. monotaro Tap Handle (Gagang Tap)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp32.900

    monotaro Tap Handle (Gagang Tap)
    Deskripsi:
    Handle for tapping stand
  5. Kennedy Threading Inserts (Pk-10)
    Mulai

    Rp72.900

    Kennedy Threading Inserts (Pk-10)
    Deskripsi:
    Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.
    atribut:
    • Package Quantity: 10
  6. TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron (FCD45)
    • Purpose: For Tapping
    • Purpose of Use: To stand a tap
  7. Sherwood Straight Flute Tap Set (Set Mata Tap)
    Mulai

    Rp349.900

    Sherwood Straight Flute Tap Set (Set Mata Tap)
    atribut:
    • Tap Type: Straight Flute
    • Material: High Speed Steel
  8. Vessel Bit for Electric Screwdriver (Mata Obeng)
    75%
    Mulai

    Rp46.900

    Vessel Bit for Electric Screwdriver (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    -It is an insertion port of a half moon section.-Optimum for tighten precision machine screw of watch, glasses and camera.-Compatible Manufacturer: Nitto Kohki (delbo).
  9. TRUSCO Clamp (Klem F)
    74%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    TRUSCO Clamp (Klem F)
    Deskripsi:
    -Because of long size, it can be clamped deeply.-Flat Pad(T22-FP)
  10. Nippon Resibon Cutting Wheel
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

  11. TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp36.900

    TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
  12. TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp41.900

    TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)
    Deskripsi:
    TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
  13. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
  14. LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

  15. LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp379.900

    LOCTITE Threadlocker 242 (Lem Baut)
    atribut:
    • Chemical Basis/Base: Methacrylate
    • Color: Blue
    • Key Characteristics: Thixotropic
    • Substrates: Metal: Brass, Metal: Steel, Metal: Steel - Stainless Steel
  16. TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp25.900

    TOTAL Measuring Tape Steel (Meteran)
    Deskripsi:
    With Metric & Inch size. Double Button. TOTAL unique design. Pure ABS material cover. Packed by label.
  17. SHUTER Ultra Stack & Hanging Bins
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

Daftar Harga Tapping Drill Sizes Terbaru October 2026
RYU Magnetic Drill (Mesin Bor Magnetik)Rp4.799.900
Magafor Mata Bor Countersink Classic Three Flute 4307 HSS Din 335 - CRp109.900
Yamawa Spiral Fluted Tap (M) SP (Tap Ulir)Rp94.900
monotaro Tap Handle (Gagang Tap)Rp32.900
Kennedy Threading Inserts (Pk-10)Rp72.900
TRUSCO Tap Handle (Gagang Tap)Rp289.900
Sherwood Straight Flute Tap Set (Set Mata Tap)Rp349.900
Kennedy Thread Repair Kit (Kit Perbaikan Ulir)Rp1.099.900
Vessel Bit for Electric Screwdriver (Mata Obeng)Rp46.900
TRUSCO Clamp (Klem F)Rp49.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)